| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97167290 Herst.-Nr.: 467BF.10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | ASIN | B07C6BQ4T2 | Merkmale | Anzahl Ratschenköpfe | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Verpackungstiefe | 18 mm | | Verpackungsbreite | 130 mm | | Verpackungshöhe | 8 mm | | Paketgewicht | 60 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel abgewinkelt 10mm, gelenk umschaltknarre, knarrenringmaulschlüssel sw 10 |
| | |
| |