Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr BCv 1103 Vitrinenkühlschrank 75 l 51 Flasche(n) 138 Dose(n) Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr BCv 1103 Vitrinenkühlschrank 75 l 51 Flasche(n) 138 Dose(n) Freistehend C
Liebherr BCv 1103 Vitrinenkühlschrank 75 l 51 Flasche(n) 138 Dose(n) Freistehend C
Liebherr BCv 1103 Vitrinenkühlschrank 75 l 51 Flasche(n) 138 Dose(n) Freistehend C
Liebherr BCv 1103 Vitrinenkühlschrank 75 l 51 Flasche(n) 138 Dose(n) Freistehend C
Liebherr BCv 1103 Vitrinenkühlschrank 75 l 51 Flasche(n) 138 Dose(n) Freistehend C
Liebherr BCv 1103 Vitrinenkühlschrank 75 l 51 Flasche(n) 138 Dose(n) Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97160555
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994867151
EAN/GTIN:
     9550000033467
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Wechselbarer Türanschlag Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
497 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
816 mm
Gewicht
40700 g
Paketgewicht
43200 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Regaltragfähigkeit
30 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Glas
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Analog
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
312 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Kühlschrank
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
75 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
106 l
Kapazität an Flaschen
51 Flasche(n)
Kannenkapazität
138 Dose(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 12 °C
Geräuschpegel
49 dB
Höchste Umgebungstemperatur
35 °C
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,55*
€ 947,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,88*
€ 931,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,79*
€ 895,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,97*
€ 871,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,28*
€ 840,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.