Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Kabel Management Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Kabel Management Kanal
Digitus Kabel Management Kanal
Digitus Kabel Management Kanal
Digitus Kabel Management Kanal
Digitus Kabel Management Kanal
Digitus Kabel Management Kanal
Digitus Kabel Management Kanal
Digitus Kabel Management Kanal
Digitus Kabel Management Kanal
Digitus Kabel Management Kanal
Digitus Kabel Management Kanal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97158824
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90448
EAN/GTIN:
     4016032481867
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Bietet Platz zum Verstauen vom Kabeln sowie Steckdosenleisten - zur individuellen Unter-Tisch Montage

- Cleanes Design: Versteckt Kabel und Stromleitungen für einen sauberen Arbeitsbereich
- Einfache Installation: Schraubmontage unter dem Schreibtisch ermöglichen eine schnelle Installation
- Perfektes Zubehör für höhenverstellbare Schreibtische - aufgeräumter Arbeitsbereich und verhindert gleichzeitig eine Beschädigung der Verkabelung
- Abmessungen: B 60 x T 7,6 x H 11,4 cm
- Gewicht: 1,2 kg
- Farbe: Schwarz
- Oberfläche: Pulverbeschichtung

DA-90448 ist eine einfache Lösung, um Kabel/Steckdosenleisten unter dem Schreibtisch zu verbergen. Sie wurde entwickelt, um das Kabelmanagement diskret und einfach zu halten. Der Kanal kann sowohl am Sitz-Steh-Schreibtisch als auch an einem herkömmlichen Schreibtisch befestigt werden. Es wird ausreichend Platz für Stromleitungen, Netzwerk- und Computerkabel geschaffen. Das Kabelmanagement ermöglicht die Bewegung des Steh-Sitz-Schreibtisches und verhindert gleichzeitig eine Beschädigung der Verkabelung. Das schlichte Erscheinungsbild passt perfekt zu einer klaren, offenen Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
73269098
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Typ
Cable Eater
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1396.67 g
Verpackungsvolumen
5904 cm³
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.