Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Magnetischer Kabelmanagement Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Magnetischer Kabelmanagement Kanal
Digitus Magnetischer Kabelmanagement Kanal
Digitus Magnetischer Kabelmanagement Kanal
Digitus Magnetischer Kabelmanagement Kanal
Digitus Magnetischer Kabelmanagement Kanal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97158808
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90449
EAN/GTIN:
     4016032481843
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Magnetischer Kabelmanagment Kanal zum Anbringen am Tischbein/-rahmen

- 2 starke Magnetbänder bieten optimalen Halt
- Individuelle Platzierung
- Abmessungen: H 35 x B 5 x H 3,2 cm
- Cleanes Design: Versteckt Kabel und Stromleitungen für einen sauberen Arbeitsbereich
- Gewicht: 0,4 kg
- Farbe: Weiss
- Material: Stahl
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Montageart: Magnet

Magnetischer Kabelmanagment Kanal zum Anbringen am Tischbein/-rahmen. Versteckt Kabel und Stromleitung für einen sauberen Arbeitsbereich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
73269098
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Typ
Cable Eater
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
357 mm
Paketgewicht
433.75 g
Verpackungsvolumen
687.225 cm³
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.