Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Ar 1835 Rasen-Vertikutierer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Ar 1835 Rasen-Vertikutierer Schwarz
AL-KO Ar 1835 Rasen-Vertikutierer Schwarz
AL-KO Ar 1835 Rasen-Vertikutierer Schwarz
AL-KO Ar 1835 Rasen-Vertikutierer Schwarz
AL-KO Ar 1835 Rasen-Vertikutierer Schwarz
AL-KO Ar 1835 Rasen-Vertikutierer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96970852
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113921
EAN/GTIN:
     4003718062458
Suchbegriffe:
Hand-Rasenlüfter
Hand-Vertikutierer
Handrasenlüfter
Handvertikutierer
Dieser vielseitig einsetzbare Gartenhelfer mit seinem teilbarem Schaft hat eine Arbeitsbreite von 350 mm bei nur 4,8 kg (ohne Akku). Die Rotationsgeschwindigkeit beträgt 250 U/min. Durch die 24 Federstahlzinken arbeiten Sie mir hoher Effizienz. Für die platzsparende Aufbewahrung sorgt der teilbare Schaft. Der Soft-Touch-Griff in Verbindung mit dem zweiten Rundgriff sorgt für angehmes Arbeiten. Die Akkuladestandsanzeige ist im Gerät integriert. Mit dem AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku greifen Sie auf unterschiedliche Lauf- und Ladezeiten zu, da unter vier verschiedenen Ah-Größen gewählt werden kann. Es stehen Ihnen 2,5 / 4 / 5 und 6 Ah Akkus zur Verfügung. Der leere Akku ist zwischen 60 und 130 Minuten wieder aufgeladen. (Je nach Akkukapazität beträgt die Ladedauer zwischen 60 und 130 Minuten. Für noch schnellere Ladezeiten kann auch das Akku-Schnellladegerät FC100 Li verwendet werden.) Der Li-Ionen-Akku ist sehr langlebig, wartungsarm und ohne Selbstentladung oder Memory-Effekt für jedermann leicht und bequem aufzuladen. Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbreite
350 mm
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Akku
Ladezeit
1 h
Weitere Suchbegriffe: hand rasenlüfter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,9206*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,0606*
€ 161,9121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,7306*
€ 160,3294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,0806*
€ 151,2259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,2906*
€ 147,9058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,9206*
€ 127,2355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.