Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik O8322L160OS2 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik O8322L160OS2 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz
EFB Elektronik O8322L160OS2 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz
EFB Elektronik O8322L160OS2 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz
EFB Elektronik O8322L160OS2 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz
EFB Elektronik O8322L160OS2 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96963599
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O8322L160OS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Biegeradius
90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
160 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
8x LC
Anschluss 2
8x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,75*
€ 472,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,70*
€ 464,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,90*
€ 453,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,22*
€ 400,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.