Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pink
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pink
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pink
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pink
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pink
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pink
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pink
Hama Finest Feel Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96946070
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177917
EAN/GTIN:
     4047443488916
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Kräftige Farbe, samtweiche Haptik, starker Schutz: Das zeichnet unser Cover "Finest Feel" aus. Ein Zusammenspiel aus Design und Langlebigkeit! Das seidige Finish veredelt die Cover-Oberfläche und verleiht Ihrem Smartphone eine Hülle, die angenehm in der Hand liegt und der Haut schmeichelt.

- Flexibles Cover mit besonders seidigem Rubber-Finish für eine angenehme Haptik
- Robustes, langlebiges Cover in kräftiger Farbe
- Weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehäuseoberfläche
- Schutz der Smartphone-Rückseite vor Schmutz und Kratzern
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A53 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,42*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,84*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.