Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome B1053A Glasfaserkabel 2100 m A-DQ(ZN) B2Y OM3 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acome B1053A Glasfaserkabel 2100 m A-DQ(ZN) B2Y OM3 Schwarz
Acome B1053A Glasfaserkabel 2100 m A-DQ(ZN) B2Y OM3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96934739
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1053A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
ANWENDUNG
- Außenkabel (geeignet für die Verlegung im Außenbereich)
- Bei Gebäudeverbindungen
- Zur Campusverkabelung
- Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften)
- Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen)
- Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen
- Verarbeitungsfreundliche Konstruktion
- Längs- und Querwasser geschützt durch Trockengelimprägnierung (Dry Sealing)
- Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage
- Nagetierabweisend durch Glasgarne
- Metallfrei, silikonfrei
- Geringe Abmessungen
- Hohe Verlegestabilität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9.4 mm
Kabelgewicht
70 kg/km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Enthält nicht
Silikon
Merkmale
Kabellänge
2100 m
Kabeltyp
A-DQ(ZN) B2Y
Lichtleitertyp
OM3
Produktfarbe
Schwarz
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.715,315*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 4,15015* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.042,81*
€ 10.760,9439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.968,722*
€ 10.672,77918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.784,048*
€ 10.453,01712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.715,315*
€ 10.371,22485
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,91*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.