Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216788 Glasfaserkabel 3 m MTP OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216788 Glasfaserkabel 3 m MTP OM4 Violett
Synergy 21 S216788 Glasfaserkabel 3 m MTP OM4 Violett
Synergy 21 S216788 Glasfaserkabel 3 m MTP OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96892621
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Biegeradius
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.35 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Polarität
B
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.