Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215224V2 Telefonkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215224V2 Telefonkabel 2 m Schwarz
Synergy 21 S215224V2 Telefonkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96873388
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215224V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
telefonhörerkabel schwarz 2m
Western-Stecker RJ10 - Western-Stecker RJ10 4/4, Spiral, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ-10
Anschluss 2
RJ-10
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: höreranschlusskabel, hörerkabel 2m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.