Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8,2 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8,2 W F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8,2 W F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8,2 W F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8,2 W F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8,2 W F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8,2 W F
Paulmann Aldan Schienenlichtschranke LED 8,2 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96849993
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     91392
EAN/GTIN:
     4000870913925
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Mit dem neutralweißen und dimmbaren ProRail3 Spot Aldan in Weiß/Schwarz wird moderne Technik mit elegantem Design verbunden. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo es benötigt wird. Durch die Halbkugel-Glaslinse mit besonders klarer Licht-/Schatten-Kante entsteht nahezu kein Regenbogen-Effekt. Der Spot ist vielseitig einsetzbar und setzt gekonnt jeden Anwendungsbereich in Szene, er hat einen Ausstrahlwinkel von 65°. Das vielseitige ProRail3 Schienensystem bietet eine flexible und individuelle Beleuchtung für z. B. Verkaufsräume, Arztpraxen oder Gastronomien. Mit nur einem Stromauslass lassen sich auch verwinkelte Räume lichtstark ausleuchten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
98 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8.2 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
400 lm
Strahlungswinkel
80 °
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.