Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94419 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94419 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94419 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94419 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94419 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94419 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94419 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Paulmann 94419 Lichtspot Schienenlichtschranke Schwarz, Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 4,5 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96849986
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94419
EAN/GTIN:
     4000870944196
Suchbegriffe:
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Höhe
24 mm
Durchmesser
102 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.5 W
Energieeffizienzklasse
F
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
450 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Energie
Arbeitsspannung
12 V
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.