Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94390 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94390 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung GU10
Paulmann 94390 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung GU10
Paulmann 94390 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung GU10
Paulmann 94390 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung GU10
Paulmann 94390 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung GU10
Paulmann 94390 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung GU10
Paulmann 94390 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung GU10
Paulmann 94390 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96849909
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94390
EAN/GTIN:
     4000870943908
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Kopfdurchmesser
110 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
10 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.