Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FPSSC03 Glasfaserkabel 3 m SC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FPSSC03 Glasfaserkabel 3 m SC OS2 Gelb
LogiLink FPSSC03 Glasfaserkabel 3 m SC OS2 Gelb
LogiLink FPSSC03 Glasfaserkabel 3 m SC OS2 Gelb
LogiLink FPSSC03 Glasfaserkabel 3 m SC OS2 Gelb
LogiLink FPSSC03 Glasfaserkabel 3 m SC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96848640
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FPSSC03
EAN/GTIN:
     4052792066258
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Für FTTx und Data Center – die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. Die Kabel sind biegeunempfindlich und daher einwandfrei für beengte Platzverhältnisse. Außerdem zeichnen sie sich sich durch sehr gute Dämpfungswerte aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
18 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
60 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FPSSC00
ab € 1,61*
Sonstiges
LogiLink
FPSSC01
ab € 1,66*
Sonstiges
LogiLink
FPSSC02
ab € 1,78*
Sonstiges
LogiLink
FPSSC05
ab € 2,10*
Sonstiges
LogiLink
FPSSC10
ab € 2,62*
Sonstiges
LogiLink
FPSSC15
ab € 3,15*
Sonstiges
LogiLink
FPSSC20
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.