Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VS18497 Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VS18497 Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic VS18497 Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic VS18497 Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic VS18497 Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic VS18497 Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic VS18497 Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic VS18497 Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic VS18497 Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic VS18497 Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96820361
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP7552-1BH
EAN/GTIN:
     766907010671
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1720.1 mm
Tiefe
118.4 mm
Höhe
1069.6 mm
Gewicht
56800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1880 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1160 mm
Paketgewicht
72100 g
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
40 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
149.97 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
176 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A73
Anzahl Prozessorkerne
4
Installiertes Betriebssystem
Android 9
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
WLAN
Ja
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.306,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.551,57*
€ 4.226,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.526,60*
€ 4.196,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.408,08*
€ 4.055,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.341,67*
€ 3.976,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.306,69*
€ 3.934,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.