Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel BNUC12EDBI90000 Eingebetteter Computer Intel® Core™ i9 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel BNUC12EDBI90000 Eingebetteter Computer Intel® Core™ i9 SSD
Intel BNUC12EDBI90000 Eingebetteter Computer Intel® Core™ i9 SSD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96805799
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BNUC12EDBI90000
EAN/GTIN:
     735858508933
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® AES New Instructions
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Max. Turbo-Taktfrequenz
Die maximale Turbo-Taktfrequenz ist die maximale Einzelkern-Taktfrequenz, zu der der Prozessor mit der Intel® Turbo-Boost-Technik und, falls vorhanden, mit Intel® Thermal Velocity Boost betrieben werden kann. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.

Intel® Rapid Storage-Technologie
Die Intel® Rapid Storage-Technologie bietet Schutz, Leistung und Erweiterbarkeit für Desktop- und mobile Plattformen. Benutzer können sich beim Einsatz von einer oder mehrerer Festplatten die verbesserte Leistungsfähigkeit und den reduzierten Energieverbrauch zunutze machen. Bei zwei oder mehr Festplatten können die Daten außerdem vor Verlust geschützt werden, falls eine Festplatte ausfallen sollte. Nachfolger der Intel® Matrix-Storage-Technologie.

Integrierte Grafik
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.

Intel® Optane™ Speicher unterstützt
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Konfigurationsvoraussetzungen finden Sie unter .

RAID-Konfiguration
RAID (Redundant Array of Independent Disks) ist eine Speichertechnik, die mehrere Festplattenlaufwerkkomponenten in einer logischen Einheit kombiniert und Daten über das von RAID-Ebenen festgelegte Array verteilt. Dabei werden die Redundanzebene und die erforderliche Leistung angegeben.

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows 8* und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker* für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Weitere Informationen:
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Produktfarbe
Schwarz, Silber
BIOS-Typ
EEPROM
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
ARK ID
216958
Status
Launched
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-12900
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor Boost-Frequenz
5.1 GHz
Prozessor-Cache
30 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
24
PCI-Express-Slots-Version
5, 4.0
Bus Typ
DMI4
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
51.2 GB/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
China Energy Label (CEL), ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS
Jahr der Einführung
2022
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
1550 MHz
On-Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On-Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x4680
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Anzahl der Display unterstützt
3
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
SSD Schnittstelle
M.2
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 64-bit*
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471500150
Prozessor Besonderheiten
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Rapid-Storage-Technik
Ja
Intel® 64
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Optane™ Memory-bereit
Ja
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
HDMI-Version
2.0b
SATA III Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
13
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
39 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
51.2 GB/s
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 908,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,36*
€ 1.199,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,12*
€ 1.197,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,64*
€ 1.169,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,96*
€ 1.138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,75*
€ 1.081,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.