Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Flex Canopy Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Flex Canopy Grau
Easy Camp Flex Canopy Grau
Easy Camp Flex Canopy Grau
Easy Camp Flex Canopy Grau
Easy Camp Flex Canopy Grau
Easy Camp Flex Canopy Grau
Easy Camp Flex Canopy Grau
Easy Camp Flex Canopy Grau
Easy Camp Flex Canopy Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96751669
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120402
EAN/GTIN:
     5709388118899
Suchbegriffe:
KFZ-Sonnendach
KFZ-Sonnensegel
Sonnendach KFZ
Sonnensegel für KFZ
Das Easy Camp Flex Canopy lässt sich schnell und einfach an Ihrem Wohnmobil befestigen und bietet sofortigen Schatten und Regenschutz. Es erweitert Ihren praktischen Lebensraum auf Campingplätzen, beim Wildcampen oder an Strandtagen, indem es Ihnen ermöglicht, der Enge Ihres Vans zu entfliehen und bequem zu kochen, zu essen und zu entspannen. Die beiden zusammensetzbaren Stahlstangen und die kreuzverstrebten Glasfaserstangen, die die Mittelhöhe unter Spannung anheben, sorgen für reichlich Stehhöhe und verhindern ein Flattern des Stoffes.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Canopy
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Stahl
Material innen
Polyester
Schwer entflammbar
Ja
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.