Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows 11 Home 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows 11 Home 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows 11 Home 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96750022
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     HAJ-00111
EAN/GTIN:
     889842966671
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Mehr Struktur für Ihren Desktop Windows 11 verfügt über benutzerfreundliche Funktionen, mit denen Sie Ihren Bildschirmbereich optimieren und Ihre Produktivität maximieren können. Kombinieren Sie das mit einem Microsoft 365-Abonnement, und Sie sind bestens für all Ihre Aufgaben gerüstet. Organisieren Sie Fenster mit der Andockhilfe Nehmen Sie an einem Anruf teil. Finden Sie Antworten. Beenden Sie Ihren Vortrag. Wenn Sie viel zu erledigen haben, können Sie mit der Andockhilfe ganz leicht organisiert bleiben. Ihr Inhalt, perfekt aufbereitet Ihre Lieblingsfotos. Die Weltnachrichten. Die To-Do-Liste von heute und das Wetter von morgen. Widgets helfen Ihnen, schnell relevante Inhalte zu finden. Alles, was Sie brauchen – nur einen Swipe entfernt. Gestalten Sie Ihren Workflow ganz neu PowerPoint, Microsoft Edge, Microsoft Teams – die Anwendungen, die Sie täglich im Einsatz haben, funktionieren nahtlos mit neuen Multitasking-Funktionen wie Snap-Layouts, Desktops und einem neuen intuitiveren Redocking-Erlebnis. Gemeinsam besser leben Mit Chat in Microsoft Teams erreichen Sie alle Ihre Kontakte so, wie Sie gerade möchten – per Anruf, Chat, Text oder Video – direkt über Ihren Desktop. Das Neueste in PC Gaming-Performance Spielen Sie die neuesten Spiele mit Grafiken, die so nah an der Realität sind, dass sie mit ihr konkurrieren. Spielen Sie auf Konsole mit anderen sowie mit den Peripherigeräten, die Sie lieben. Play your way – Windows 11 macht es möglich. Hören Sie nie auf zu spielen Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires IV – dies sind nur einige der großen Namen, auf die Sie mit dem Xbox Game Pass vom ersten Tag an Zugriff haben (Abonnement separat erhältlich). Ein PC, der sich an Sie anpasst Mit der großen Auswahl an Geräten – hinsichtlich Stil, Funktionen und Formfaktoren – können Sie davon ausgehen, dass Sie mit Windows 11 das für Sie passende finden werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Medientyp
USB-Flash-Drive
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.