Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI DPJ1202 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI DPJ1202 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Gelb
APLI DPJ1202 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96731353
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     DPJ1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
100 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DECAdry
DPJ1215
ab € 8,07*
Sonstiges
APLI
DPJ1218
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.