Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECAdry DPJ1215 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DECAdry DPJ1215 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Blau
DECAdry DPJ1215 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104932422
Hersteller:
     DECAdry
Herst.-Nr.:
     DPJ1215
EAN/GTIN:
     5413493128741
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
100 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Blau
Doppelseitig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
DPJ1202
ab € 8,09*
Sonstiges
APLI
DPJ1218
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.