Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI PCL1677 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI PCL1677 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Champagner
APLI PCL1677 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 50 Blätter Champagner
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96731086
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     PCL1677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
50 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
165 g/m²
Produktfarbe
Champagner
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
PCL1602
ab € 13,96*
Sonstiges
APLI
PCL1676
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.