Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI PCL1602 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI PCL1602 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Grau
APLI PCL1602 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96731109
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     PCL1602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
100 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
95 g/m²
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
PCL1676
ab € 12,40*
Sonstiges
DECAdry
T105077
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.