Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Renzo XW Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Renzo XW Unisex Erwachsener
Elten Renzo XW Unisex Erwachsener
Elten Renzo XW Unisex Erwachsener
Elten Renzo XW Unisex Erwachsener
Elten Renzo XW Unisex Erwachsener
Elten Renzo XW Unisex Erwachsener
Elten Renzo XW Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96727902
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     725861-49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weite Passform, Extra Senkel beiliegend
MehrweitenmodellFür normale Füße: Artikel-Nr. 725841Für breite Füße: Artikel-Nr. 725861Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 725881
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
49
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Zwischensohlenmaterial
Stahl
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,87*
€ 73,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,40*
€ 69,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,50*
€ 64,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,59*
€ 62,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,96*
€ 60,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,35*
€ 56,35
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204026-49
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.