| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96725831 Herst.-Nr.: 76733-45 EAN/GTIN: 4030839246696 |
| |
|
| | |
| Nubukleder/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey ESD-fähige Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle DIMENSION PRO Stahlkappe EN ISO 20345 S1 SRC, Form B Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Produkthauptfarbe | Blau | | Größe (EU) | 45 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | ESD, S1, SRC | | Rutschfest | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Netz, Nubuk | | Futtermaterial | Stoff | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsschuhe s1 blau, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten |
| | |
| |