Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Boreas GTX Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Boreas GTX Unisex Erwachsener
Elten Boreas GTX Unisex Erwachsener
Elten Boreas GTX Unisex Erwachsener
Elten Boreas GTX Unisex Erwachsener
Elten Boreas GTX Unisex Erwachsener
Elten Boreas GTX Unisex Erwachsener
Elten Boreas GTX Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96722480
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5338-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
GUMMI/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP-Technologie
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
CI, HI, HRO, S3, SRC
Kälteisolierung
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Statisch ableitend
Ja
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Nubuk, Textil
Zwischensohlenmaterial
Stahl
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,92*
€ 151,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,87*
€ 146,22
pro Paar
ab 3 Paar
€ 122,86*
€ 146,20
pro Paar
ab 4 Paar
€ 122,84*
€ 146,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,16*
€ 139,42
pro Paar
ab 6 Paar
€ 117,15*
€ 139,41
pro Paar
ab 7 Paar
€ 117,14*
€ 139,40
pro Paar
ab 8 Paar
€ 117,12*
€ 139,37
pro Paar
ab 9 Paar
€ 117,11*
€ 139,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,85*
€ 135,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,98*
€ 123,74
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.