| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96721632 Herst.-Nr.: 16671-36 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene Lasche Ganzflächige Einlegesohle Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle jo_MONO Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Metall- und lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Größe (EU) | 36 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | ESD, S3, SRC | | Rutschfest | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Obermaterial | Mikrofaser | | Futtermaterial | Stoff | | Zehenkappenmaterial | Komposite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Mokassin, Slipper, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |