Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Jo_Flex Unisex Erwachsener Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Jo_Flex Unisex Erwachsener Grün
Elten Jo_Flex Unisex Erwachsener Grün
Elten Jo_Flex Unisex Erwachsener Grün
Elten Jo_Flex Unisex Erwachsener Grün
Elten Jo_Flex Unisex Erwachsener Grün
Elten Jo_Flex Unisex Erwachsener Grün
Elten Jo_Flex Unisex Erwachsener Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96716918
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12511-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle jo_TIGHT
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Grün
Größe (EU)
44
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,71*
€ 67,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,45*
€ 64,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,82*
€ 60,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,87*
€ 58,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,05*
€ 55,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,99*
€ 51,16
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,77*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.