Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESUPWIR15SCREW Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESUPWIR15SCREW Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPWIR15SCREW Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96705975
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESUPWIR15SCREW
EAN/GTIN:
     8018417343599
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
170 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Versandkartonsbreite
220 mm
Versandkartonslänge
320 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Versandkartonshöhe
170 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1170 g
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Energiequelle
USB
DC Spannungsrange
5 - 9 V
Schnellladung
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Gerätemontagetyp
Clip-Montage
Ergonomie
Maximum Geräteweite
85 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.