| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96681809 Herst.-Nr.: O8301L100OS2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit LC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 6 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabeltyp | U-DQ(ZN) BH | | Lichtleitertyp | OS2 | | Anschluss 1 | 4x SC | | Anschluss 2 | 4x SC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Lochdurchmesser | 9 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Einführungsverlust | 0.3 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |