Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik O8301L20OS2 Glasfaserkabel 20 m 4x SC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik O8301L20OS2 Glasfaserkabel 20 m 4x SC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz, Gelb
EFB Elektronik O8301L20OS2 Glasfaserkabel 20 m 4x SC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz, Gelb
EFB Elektronik O8301L20OS2 Glasfaserkabel 20 m 4x SC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz, Gelb
EFB Elektronik O8301L20OS2 Glasfaserkabel 20 m 4x SC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz, Gelb
EFB Elektronik O8301L20OS2 Glasfaserkabel 20 m 4x SC U-DQ(ZN) BH OS2 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96681691
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O8301L20OS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit LC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
4x SC
Anschluss 2
4x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.