Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO B660M-G DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO B660M-G DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-G DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-G DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-G DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-G DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
MSI PRO B660M-G DDR4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96663887
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     911-7D45-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
220 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Clear CMOS-Jumper
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Audio-Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
Chassis Intrusion Stecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, msi mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.