Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro TW 60 60 Stück(e) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro TW 60 60 Stück(e) Edelstahl
Saro TW 60 60 Stück(e) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96654984
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-1070
EAN/GTIN:
     4017337035816
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Teller-Wärmeschrank
Tellerwärmeschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
770 mm
Gewicht
24000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Plattenkapazität
60 Stück(e)
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Durchmesser
290 mm
Material
Edelstahl
Anzahl der Regale
3 Regale
Regelbare Temperatur
Ja
Temperaturbereich (T-T)
35 - 85 °C
Türanschlag
Links
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Weitere Suchbegriffe: teller wärmeschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,54*
€ 361,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,06*
€ 354,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,37*
€ 344,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.