Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro SYLT 60 60 Stück(e) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro SYLT 60 60 Stück(e) Edelstahl
Saro SYLT 60 60 Stück(e) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96654854
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1060
EAN/GTIN:
     4017337048724
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Teller-Wärmeschrank
Tellerwärmeschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
27000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
750 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Plattenkapazität
60 Stück(e)
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Durchmesser
300 mm
Material
Edelstahl
Anzahl der Regale
3 Regale
Regelbare Temperatur
Ja
Temperaturbereich (T-T)
5 - 90 °C
Türanschlag
Links
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: teller wärmeschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,76*
€ 407,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.