Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro SYLT 120 120 Stück(e) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro SYLT 120 120 Stück(e) Edelstahl
Saro SYLT 120 120 Stück(e) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96654851
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1065
EAN/GTIN:
     4017337048731
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Teller-Wärmeschrank
Tellerwärmeschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
46500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Plattenkapazität
120 Stück(e)
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Durchmesser
300 mm
Material
Edelstahl
Anzahl der Regale
3 Regale
Regelbare Temperatur
Ja
Temperaturbereich (T-T)
5 - 90 °C
Türanschlag
Links
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: teller wärmeschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,65*
€ 699,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,03*
€ 684,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,80*
€ 662,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,34*
€ 640,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,21*
€ 600,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.