Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS32GCFX722I Speicherkarte 32 GB CFast 2.0 MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS32GCFX722I Speicherkarte 32 GB CFast 2.0 MLC
Transcend TS32GCFX722I Speicherkarte 32 GB CFast 2.0 MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96653360
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GCFX722I
EAN/GTIN:
     760557856412
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
3 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
CFast 2.0
Lesegeschwindigkeit
510 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
355 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.01 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.