Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY X-PRO 90 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY X-PRO 90 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
PNY X-PRO 90 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
PNY X-PRO 90 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
PNY X-PRO 90 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
PNY X-PRO 90 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96638093
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-SD64GV90300XPRO9-GE
EAN/GTIN:
     751492648231
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Die PNY X-PRO 90 Class 10 U3 V90 UHS-II SD-Flash-Speicherkarten sind die ultimative Lösung für die nahtlose Erfassung von Inhalten für professionelle Fotografen und Videofilmer. Sie wurden entwickelt, um die Leistung von UHS-II zu nutzen, um die anspruchsvollsten, schreibintensiven Anwendungen wie 8K-Videografie zu unterstützen. Diese Karten sind als Class 10, U3, V90 mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 300 MB/s und 280 MB/s beim Schreiben eingestuft und garantieren so rasante Übertragungsgeschwindigkeiten für die Aufnahme von hochauflösenden Inhalten und einen beschleunigten Workflow bei der Bearbeitung von Filmmaterial. Darüber hinaus gehen die PNY X-PRO 90 SD-Karten über die Grenzen der UHS-II-Busschnittstelle hinaus, indem sie V90 Video Speed bieten, was eine anhaltende Mindestlese- und -schreibgeschwindigkeit von 90 MB/s gewährleistet und längere Videoaufnahmen in Kinoqualität in 8K-Auflösung ermöglicht. Diese Karten sind unglaublich vielseitig und eignen sich ideal für die Aufnahme von HD-Fotos im Serienbildmodus, 4K-Ultra-HD-Video und ununterbrochenem 8K-Ultra-HD-Video mit 7680 x 4320. Die PNY X-PRO 90 UHS-II SD-Karten sind kompatibel mit UHS-II-fähigen DSLR-Kameras, spiegellosen Kameras sowie modernen und professionellen Videokameras und abwärtskompatibel mit UHS-I-Geräten bei UHS-I-Geschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
280 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V90
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.