Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY X-PRO 90 128 GB SDXC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY X-PRO 90 128 GB SDXC UHS-II Klasse 10
PNY X-PRO 90 128 GB SDXC UHS-II Klasse 10
PNY X-PRO 90 128 GB SDXC UHS-II Klasse 10
PNY X-PRO 90 128 GB SDXC UHS-II Klasse 10
PNY X-PRO 90 128 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96637876
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-SD128V90300XPRO9-GE
EAN/GTIN:
     751492648248
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Die PNY X-PRO 90 Class 10 U3 V90 UHS-II SD-Flash-Speicherkarten sind die ultimative Lösung für die nahtlose Erfassung von Inhalten für professionelle Fotografen und Videofilmer. Sie wurden entwickelt, um die Leistung von UHS-II zu nutzen, um die anspruchsvollsten, schreibintensiven Anwendungen wie 8K-Videografie zu unterstützen. Diese Karten sind als Class 10, U3, V90 mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 300 MB/s und 280 MB/s beim Schreiben eingestuft und garantieren so rasante Übertragungsgeschwindigkeiten für die Aufnahme von hochauflösenden Inhalten und einen beschleunigten Workflow bei der Bearbeitung von Filmmaterial. Darüber hinaus gehen die PNY X-PRO 90 SD-Karten über die Grenzen der UHS-II-Busschnittstelle hinaus, indem sie V90 Video Speed bieten, was eine anhaltende Mindestlese- und -schreibgeschwindigkeit von 90 MB/s gewährleistet und längere Videoaufnahmen in Kinoqualität in 8K-Auflösung ermöglicht. Diese Karten sind unglaublich vielseitig und eignen sich ideal für die Aufnahme von HD-Fotos im Serienbildmodus, 4K-Ultra-HD-Video und ununterbrochenem 8K-Ultra-HD-Video mit 7680 x 4320. Die PNY X-PRO 90 UHS-II SD-Karten sind kompatibel mit UHS-II-fähigen DSLR-Kameras, spiegellosen Kameras sowie modernen und professionellen Videokameras und abwärtskompatibel mit UHS-I-Geräten bei UHS-I-Geschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
280 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V90
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.