Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer P1657Ki Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer P1657Ki Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer P1657Ki Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer P1657Ki Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer P1657Ki Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Acer P1657Ki Beamer Standard Throw-Projektor 4500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96631308
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JV411.001
EAN/GTIN:
     4710886901471
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Bildschirmspiegelung
Ja
Augenschutz
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Google Chrome PC, Mac PC, Windows PC
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
309 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
11.9 - 15.5 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
2 x
Optischer Zoom
1.3 x
Netzwerk
WLAN
Ja
Miracast
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
4500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
32 - 300 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:10, 16:9
Projektionsabstand
1 - 7.3 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
0.024 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Breite
322 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
91 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lampenleistung
240 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,01*
€ 759,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,14*
€ 724,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,44*
€ 714,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,76*
€ 706,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,74*
€ 694,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,81*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,55*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,03*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,74*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,22*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,42*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,31*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,90*
Zubehör
Acer
UC.JTA11.001
ab € 167,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.