Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 150.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 150.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Werma 150.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96608252
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     15030067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Paketgewicht
50 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.012 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.