Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Pfannendeckel
>
Artikel
AEG A9HOSM Deckel Rund Schwarz, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-96587027
Hersteller:
AEG
Herst.-Nr.:
902 980 307
EAN/GTIN:
7332543816064
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
1 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Dampfloch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
100 mm
... >
Küchenutensilien
>
Kochzubehör
>
Deckel
Weitere Suchbegriffe:
Pfannen-Deckel
,
Pfannendeckel
,
Topf-Deckel
,
Topfdeckel
,
pfannen deckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.