Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SDXC 340S 128 GB UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SDXC 340S 128 GB UHS-I
Transcend SDXC 340S 128 GB UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96568975
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GSDC340S
EAN/GTIN:
     760557854029
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Die SDXC 340S-Speicherkarten von TTranscend bieten die Leistung und Kapazität, die erforderlich sind, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-kompatiblen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den unglaublichen Übertragungsgeschwindigkeiten sind die Karten UHS Video Speed ​​Class 30 (V30)-konform und ermöglichen eine reibungslose, unterbrechungsfreie 4K-Videoaufnahme. Die Wahl des Profis Transcend´s SDXC 340S-Speicherkarte wird mit erstklassigem NAND-Flash-Speicher für eine hohe Zuverlässigkeit hergestellt. Die Karten sind ideal für die Verwendung in neuesten Camcordern und DSLR-Kameras und bieten professionellen Fotografen und Videofilmern beeindruckende Übertragungsraten für Aufnahmen im schnellen Serienbildmodus. Zeigen Sie die Übertragungsmöglichkeiten Die SDXC 340S-Speicherkarten von ranscend erfüllen sowohl die Standards UHS Speed ​​Class 3 (U3) als auch UHS Video Speed ​​Class 30 (V30) für 4K Ultra HD-Video- aufnahmen mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 160 MB/s bzw. 90 MB/s. Sie erfüllen außerdem die neueste A2-Spezifikation für hohe mobile Leistung. Speichern Sie soviel Sie wollen Mit bis zu 512GB Speicehrkapazität ermöglichen die SDXC 340S-Speicherkarten von Transcend die Aufnahme von Tausenden von Fotos ind stundenlangen 4K-Ultra-HD-Videos. Für extreme Bedingungen Um die beste Leistung und Stabilität zu gewährleisten, werden die SD-Speicherkarten von Transcend getestet um extremen Bedingungen standzuhalten. Sie sind temperaturbeständig, wasserdicht, stoßfest, röntgensicher und statisch belastbar. RecoveRX Software Transcend bietet die exklusive RecoveRX-Software, ein kostenloses Programm zur Datenwiederherstellung, an, mit dem Sie nach gelöschten Dateien suchen können, einschließlich Fotos, Dokumente, Musik und Videos.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Lesegeschwindigkeit
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.