Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING MIYABI 4000 FC Stahl 1 Stück(e) Santokumesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING MIYABI 4000 FC Stahl 1 Stück(e) Santokumesser
ZWILLING MIYABI 4000 FC Stahl 1 Stück(e) Santokumesser
ZWILLING MIYABI 4000 FC Stahl 1 Stück(e) Santokumesser
ZWILLING MIYABI 4000 FC Stahl 1 Stück(e) Santokumesser
ZWILLING MIYABI 4000 FC Stahl 1 Stück(e) Santokumesser
ZWILLING MIYABI 4000 FC Stahl 1 Stück(e) Santokumesser
ZWILLING MIYABI 4000 FC Stahl 1 Stück(e) Santokumesser
ZWILLING MIYABI 4000 FC Stahl 1 Stück(e) Santokumesser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96552764
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     33957-181-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Japanische Kochmesser
Japanische Küchenmesser
Japanische Messer
Japanmesser
Wenn du vielseitig und auf Qualität bedacht bist, hast du hier und jetzt dein neues Lieblingsmesser gefunden: Das Santokumesser der Serie 4000 FC passt sich ideal deinen Ansprüchen an, es ist gut ausgewogen und kann die im Küchen-Alltag ein wertvoller Begleiter sein. Ein gelungener Einstieg in die faszinierende Welt der japanischen Messerkunst: die Serie MIYABI 4000FC mit dem anmutigen, achteckigen Griff aus edlem Pakkaholz, dem traditionellen Mosaikpin sowie einem besonders scharfen Katana-Edge-Schliff. Das Santoku ist eine japanische Messerart, die mit dem europäischen Kochmesser vergleichbar ist und wie dieses kannst du es zum Zerteilen von Fleisch, Fisch oder Gemüse einsetzen. Der fugenlos verarbeitete Griff aus Pakkaholz liegt beim Arbeiten gut in der Hand. Das Messer wurde mit dem Honbazuke Abzug auf einem Nassschleifstein sehr fein poliert, einem Handabzug, der in Japan seit Jahrhunderten in der Messerherstellung Verwendung findet. Dabei wird die Klinge in einem speziellen Verfahren in drei Schritten geschärft und poliert, wodurch die Klinge ihre besondere Schärfe erhält. Die eisgehärtete FRIODUR Klinge aus rostfreiem Edelstahl überzeugt mit hoher Schneidhaltigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität. Das Messer wurde in Seki gefertigt, seit dem 14. Jahrhundert Japans Hochburg für die Schmiede von Samuraischwertern. Es vereint herausragende Schärfe mit einer besoderen Ästhetik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Länge (mm)
325 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
170 g
Grifflänge
135 mm
Merkmale
Messertyp
Santokumesser
Klingenlänge
180 mm
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Braun
Materiallgriff
Holz
Stahlsorte
FC61
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.