Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67297 Koaxialkabel 7,5 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 67297 Koaxialkabel 7,5 m F-Typ Weiß
Goobay 67297 Koaxialkabel 7,5 m F-Typ Weiß
Goobay 67297 Koaxialkabel 7,5 m F-Typ Weiß
Goobay 67297 Koaxialkabel 7,5 m F-Typ Weiß
Goobay 67297 Koaxialkabel 7,5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-64309
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67297
EAN/GTIN:
     4040849672972
Suchbegriffe:
F-Stecker
Flachkabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE, CE, REACH
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
80 dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
0.4 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
3.8 mm
Zertifizierung
WEEE, CE, RoHS, REACh
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
199
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,86*
€ 9,85*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,45*
€ 31,30*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.