Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby Compact Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96107818
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01762
EAN/GTIN:
     8024221717914
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Das JOBY Compact Action Kit ist ein voll ausgestattetes Kraftpaket in unserer Bandbreite. Das Compact Action Kit ist ein voll ausgestattetes Kraftpaket mit klassischer JOBY-DNA. Es wurde an den Berührungspunkten verfeinert, um einen spaßigen und gleichzeitig funktionalen Look zu erzeugen, und natürlich passt es perfekt zu den anderen Produkten der JOBY-Familie.
Das Compact Action Stativ verfügt über die gleiche QR-Platte wie der Kugelkopf 3K, der auch im GorillaPod 3K Kit zu finden ist. Die Welt von JOBY gibt es jetzt in einem Paket in voller Größe. Noch nie war es so einfach, zwischen verschiedenen Halterungen zu wechseln.
Dieses Kit wird außerdem mit einer einzigartigen Smartphone-Klemme geliefert, die an beiden Enden über Blitzschuh-Halterungen verfügt. So kannst du ein Licht an einem Ende und ein Mikrofon am anderen Ende befestigen. Das Vlogging kann beginnen.
Die Halterung für das Smartphone lässt sich in der Halterung verstellen, so dass du in Sekundenschnelle von einer B-Roll-Aufnahme im Querformat zu einem Dance-off im Hochformat wechseln kannst. Hält Smartphones mit einer Breite von 6,7-8,8 cm
Der Pistolengriff ist sowohl ergonomisch als auch intuitiv. Inhalte unterwegs zu erstellen war noch nie so einfach. Es gibt sogar die Möglichkeit, die Schwenkfunktion zu sperren, damit du im echten Filmmodus aufnehmen kannst.
Das Stativ hat eine Tragkraft von 1,5 kg und verfügt über eine superschnelle Nivellierung an den Stativbeinen. Der Traum ist Wirklichkeit geworden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
453 mm
Gewicht
1220 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl der Beinabschnitte
5
Montage
1/4"
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Panoramische Rotation
360 °
Material
Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.