Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit FD490-160-WS-200E inoxlook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit FD490-160-WS-200E inoxlook
Exquisit FD490-160-WS-200E inoxlook
Exquisit FD490-160-WS-200E inoxlook
Exquisit FD490-160-WS-200E inoxlook
Exquisit FD490-160-WS-200E inoxlook
Exquisit FD490-160-WS-200E inoxlook
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96096420
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     812110302
EAN/GTIN:
     4016572411331
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Side-by-Side-Eiskasten
Side-by-Side-Gefrierschrank
Der Side by Side-Kühlschrank bietet ein hohes Maß an Funktionalität und jede Menge nützliche Features. Die gegenläufig öffnenden Türen bieten richtig viel Platz für ihre Lebensmittel. Hinter der linken Tür verbirgt sich das geräumige Gefrierfach, hinter der rechten Tür finden alle ihre Lebensmittel Platz, die gekühlt werden müssen. Insgesamt stehen Ihnen 441 l Nutzinhalt zur Verfügung. Das Gerät in der Farbe Schwarz hat die Abmaße 178,0 x 83,2 x 62,3 cm (Höhe/Breite/Tiefe) und hat die Energieeffizienzklasse F (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Durch seine freistehende Bauart lässt es sich an jedem Ort aufstellen und in Betrieb genommen werden. Das Gerät bietet Ihnen über 266,0 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, welcher mit Hilfe von teilweise verstellbaren Ablagen praktisch unterteilt ist. Der 4*-Gefrierbereich verfügt über eine Kapazität von 175,0 l und bietet den idealen Ort für Eis, Tiefkühlpizza und alles andere. Eine spezielle Schnell-Gefrierfunktion sorgt dafür, dass Ihre Lebensmittel in kürzester Zeit eingefroren werden. Die NoFrost-Funktion sorgt dafür, dass Ihr Gerät nie wieder abgetaut werden muss. Mit der digitalen Temperaturanzeige haben sie jederzeit die gewählten Einstellungen im Blick. Über ein gut lesbares Display haben Sie die gewünschte Temperatur jederzeit im Blick und können bequem einzelne Funktionen des Gerätes steuern. Damit Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen zielsicher an Ihre Lebensmittel gelangen, bietet Ihnen das Gerät eine Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Türmontage
Tür-zu-Tür
Display-Typ
LED
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
323 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Eierablage
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
506 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Wasserspender
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
304 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
210 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
183 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Schnellfrost-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
836 mm
Tiefe
706 mm
Höhe
1830 mm
Gewicht
94000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
893 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
1930 mm
Paketgewicht
102000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 877,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,27*
€ 1.043,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,94*
€ 1.036,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,98*
€ 997,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,18*
€ 959,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,26*
€ 892,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.