Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 86018 Elektrische Wärmflasche 380 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 86018 Elektrische Wärmflasche 380 W Blau
Unold 86018 Elektrische Wärmflasche 380 W Blau
Unold 86018 Elektrische Wärmflasche 380 W Blau
Unold 86018 Elektrische Wärmflasche 380 W Blau
Unold 86018 Elektrische Wärmflasche 380 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96096152
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86018
EAN/GTIN:
     4011689860188
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Heiz-Kissen
Heizkissen
Heiz-Nackenkissen
Kabellose elektrische Wärmflasche für wohltuende Wärme an Bauch, Rücken, Nacken, etc.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
380 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
1400 g
Technische Details
Anwärmdauer
10 min
Überhitzungsschutz
Ja
Produktfarbe
Blau
Automatische temperatur Kontrolle
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Material
Kunststoff, Polyester
Kabellänge
1.05 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.