Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R8N61A Switch-Komponente Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R8N61A Switch-Komponente Ventilator
HPE R8N61A Switch-Komponente Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96089050
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8N61A
EAN/GTIN:
     190017534046
Suchbegriffe:
Business-Switch
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
Lüftereinschubbaugruppe zur Verwendung in ausgewählten HPE FlexFabric Switches.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilator
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
351 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
948 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,85*
€ 738,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,09*
€ 736,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,38*
€ 732,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,43*
€ 728,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,27*
€ 722,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.