Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 804053 Industrielles Profil Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 804053 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 804053 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 804053 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 804053 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 804053 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 804053 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 804053 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 804053 Industrielles Profil Aluminium
GAH-Alberts 804053 Industrielles Profil Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96055375
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     804053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Form
L-förmig
Gewicht und Abmessungen
Profilbreite
250 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
804039
ab € 2,83*
Ähnlich
Alberts Deutschland
804046
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.