Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill F4-4000C18D-32GTES Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill F4-4000C18D-32GTES Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill F4-4000C18D-32GTES Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill F4-4000C18D-32GTES Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill F4-4000C18D-32GTES Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill F4-4000C18D-32GTES Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill F4-4000C18D-32GTES Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill F4-4000C18D-32GTES Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill F4-4000C18D-32GTES Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96030119
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4000C18D-32GTES
EAN/GTIN:
     4713294230393
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4000 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.