Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY T400 NVIDIA 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PNY T400 NVIDIA 4 GB GDDR6
PNY T400 NVIDIA 4 GB GDDR6
PNY T400 NVIDIA 4 GB GDDR6
PNY T400 NVIDIA 4 GB GDDR6
PNY T400 NVIDIA 4 GB GDDR6
PNY T400 NVIDIA 4 GB GDDR6
PNY T400 NVIDIA 4 GB GDDR6
PNY T400 NVIDIA 4 GB GDDR6
PNY T400 NVIDIA 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1062-426558
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNT400-4GB-SB
EAN/GTIN:
     3536403387976
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Workstation
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speicherbandbreite (max.)
80 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
T400
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
SLI
CUDA-Kerne
384
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Fedora 31, FreeBSD 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, Solaris 11, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 15.1
Minimum Prozessor
Intel Core i5, i7, i9, AMD Ryzen
Energie
Stromverbrauch (max.)
30 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Unterstützte Videoformate
DIVX, H.264, HEVC, MPEG2, MPEG‑4 Part 2, MVC, VC-1
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte pny, grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
31
pro Stück
€ 4,45*
ab € 127,37*
€ 157,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 127,70*
€ 157,54*
29 Tage
5
pro Stück
€ 2,00*
ab € 127,55*
€ 158,74*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 129,42*
€ 159,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 130,90*
€ 161,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DPV2
ab € 8,21*
Zubehör
PNY
WEVCPACK001
ab € 33,13*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/DVI-MED
ab € 9,99*
Zubehör
PNY
QSP-MINIDP/HDMIV2
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.